Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-739, Größe 6,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex® 11-739, Größe 6,0
Ansell HyFlex® 11-739, Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     4012-1194733
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11739060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Das Trägermaterial bietet einen guten Schnittschutz für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten.
  • Die spezielle PU-Materialmischung der Beschichtung gewährleistet eine gute Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Komponenten.
  • Die PU-Materialmischung erhöht außerdem die Abriebfestigkeit der Innenfläche des Handschuhs.


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Metall- und Bauteilen
  • Montage von Haushaltsgeräten
  • Metall- und Glasarbeiten
  • Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen
  • Spritzgussarbeiten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2016
  • CE 0493
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 407:2004
  • EN407:2020
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • Category III


Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Länge:
290-340 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
6
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X43D
Schutz vor Hitze:
X1XXXX
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 129,41004*
€ 145,98*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 119,28*
€ 147,20004*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 113,18004*
€ 147,48*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 158,67*
€ 177,96*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,20004*
€ 175,16805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,22*
€ 170,4318
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 142,93008*
€ 170,0868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,57004*
€ 163,70835
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 137,28*
€ 163,3632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,09*
€ 153,6171
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 128,83008*
€ 153,3078
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,28*
€ 141,9432
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 9,94* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.