Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-121041 Herst.-Nr.: 30 25 160 EAN/GTIN: 4003773035060 |
| |
|
| | |
| Langbeckzange KNIPEX mit langen, flach-runden Backen, Kopf verchromt Ausführung: DIN ISO 5745 , Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet, dadurch hoch belastbar und verschleißarm. Greifflächen gezahnt. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 160 mm | Backenlänge: | 50 mm | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 30 25 160 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Langbeckzange, knipex flachzange 160mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, 51950160, Greifzange, Handwerkzeug, Knipex, Langbeck-Rundzange, Langbeck-Rundzangen, Langbeckzangen, QR4028232, Rundzange, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,74* | € 20,61* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,83* | € 20,62* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 16,21* | € 20,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,02* | € 20,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,27* | € 21,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|