Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 290 Latzhose 0634, khaki, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 290 0634056 Gr.56 Latzhose khaki
Planam MG 290 0634056 Gr.56 Latzhose khaki
Planam MG 290 0634056 Gr.56 Latzhose khaki
Artikel-Nr.:
     4012-1218569
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     634056
EAN/GTIN:
     4030913634562
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
planam cargo latzhose
arbeitslatzhose
Die Latzhose bleibt dank solidem Rückenteil und Trägerschnallen immer an ihrem Platz – auch bei starker Aktivität. In der Reißverschlusstasche können Sie Utensilien optimal verstauen.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
56
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Latzhosen
Artikelbezeichnung:
Latzhose
Farbe:
khaki
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>60 % Baumwolle, 40 % Polyester<br />Diagonal-Köper   (ca. 290 g/m²)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
MG 290
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
Produktmerkmal 2:
zusätzlich aufgesetzte Latztasche
Produktmerkmal 3:
2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
Produktmerkmal 4:
1 Gesäßtasche
Produktmerkmal 5:
1 Maßstabtasche
Produktmerkmal 6:
Seitenschlitze verstellbar
Produktmerkmal 7:
Hosenschlitz mit Messing-Reißverschluss
Produktmerkmal 8:
hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenstück
Produktmerkmal 9:
Steckschnallen
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,83 kg
Körpergröße:
184 cm
Brustumfang:
112 cm
Bundumfang:
102 cm
Schrittlänge:
82 cm
vordere Ärmellänge:
48 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,80*
€ 37,96*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,62*
€ 38,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,95*
€ 39,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,23*
€ 39,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,48*
€ 41,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0630024
ab € 25,41*
Ähnlich
Planam
0631024
ab € 25,33*
Ähnlich
Planam
0632024
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
0634024
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
0634025
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
0634026
ab € 25,37*
Ähnlich
Planam
0634027
ab € 25,46*
Ähnlich
Planam
0634028
ab € 25,36*
Ähnlich
Planam
0634029
ab € 25,28*
Ähnlich
Planam
0634042
ab € 25,34*
Ähnlich
Planam
0634044
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
0634046
ab € 25,29*
Ähnlich
Planam
0634048
ab € 25,39*
Ähnlich
Planam
0634050
ab € 25,44*
Ähnlich
Planam
0634052
ab € 25,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.