Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Overall 5124, marine, Innenfutter rot, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     4012-1219374
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5124048
EAN/GTIN:
     4030913074733
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Wenn es hart auf hart kommt, genießen Sie im Kühlhaus den Komplettschutz mit dem Overall. In sechs großzügigen Taschen können Sie alle Arbeitsutensilien verstauen. Wichtig: Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -38 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
M
Konfektionsgröße (USA):
M
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo/- Winteroveralls
Artikelbezeichnung:
Kühlhaus Overall
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong> <br />100 % Nylon</p><p><strong>Füllung</strong> <br />100 % Polyester   (ca. 250 g/m²)</p><p><strong>Futter<br /></strong> 100 % Polyester</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexband, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Fertigung/Lager/Logistik, Kühl-/ Gefrierhaus, Food
Produktlinien:
Kühl-/Gefrierhaus
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
Kälteschutz
Produktmerkmal 1:
verdeckter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 2:
1 Brusttasche links
Produktmerkmal 3:
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
Produktmerkmal 4:
Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
Produktmerkmal 5:
aufgesetzte Kniepolstertaschen
Produktmerkmal 6:
seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
Produktmerkmal 7:
Reflexband an der Taille
Produktmerkmal 8:
Strickbündchen an den Ärmeln
Produktmerkmal 9:
Wärmeisolation: 0,381 (B)
Produktmerkmal 10:
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Pflegehinweise:
„Pflegeleichte“ Artikel, beispielsweise aus synthetischen Fasern  (Polyacryl, Polyester und Polyamid). Wäschemenge reduzieren (Trommel bis höchstens zur Hälfte füllen). Entsprechendes Waschprogramm einstellen. Wegen Knittergefahr nicht oder nur kurz schleudern., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Reinigungsverfahren mit strikter Begrenzung der Feuchtigkeitszugabe und/oder der mechanischen Beanspruchung und/oder der Temperatur. Handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Empfehlenswert ist vorab ein Versuch an verdeckter Stelle.,
Bruttogewicht:
2,42 kg
Körpergröße:
174 cm
Brustumfang:
96 cm
Bundumfang:
84 cm
Schrittlänge:
78 cm
vordere Ärmellänge:
45 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,11*
€ 91,72*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,04*
€ 94,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,17*
€ 94,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,21*
€ 94,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,70*
€ 96,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5124052-L
ab € 72,06*
Ähnlich
Planam
5124044-S
ab € 72,12*
Ähnlich
Planam
5124056-XL
ab € 72,15*
Ähnlich
Planam
5124060-XXL
ab € 72,57*
Ähnlich
Planam
5124064
ab € 79,56*
Ähnlich
Planam
5134044
ab € 107,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.