Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider poliert 180 mm Nr.7001 EAN Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider poliert 180 mm Nr.7001 EAN Knipex
Seitenschneider poliert 180 mm Nr.7001 EAN Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-122019
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 01 180 EAN
EAN/GTIN:
     4003773022954
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Seitenschneider KNIPEX, Kopf poliert, Griffe Kunststoff überzogen

Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Schneid-Ø weich:
4 mm
Schneid-Ø mittel:
3 mm
Schneid-Ø hart:
2,5 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
70 01 180 EAN
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
112
1
€ 6,90*
ab € 11,06*
€ 13,82*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 10,97*
€ 13,83*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 11,35*
€ 14,12*
1
€ 6,90*
ab € 11,54*
€ 14,31*
1
€ 5,90*
ab € 11,55*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.