Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider pol. 250 mm m.Kst.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraft-Seitenschneider pol. 250 mm m.Kst.Griff Knipex
Kraft-Seitenschneider pol. 250 mm m.Kst.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-122032
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 01 250
EAN/GTIN:
     4003773034063
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Kraft-Seitenschneider KNIPEX, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff-überzogen

Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste Beanspruchung. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Schneid-Ø mittel:
4,6 mm
Schneid-Ø hart:
3,5 mm
Schneid-Ø Piano:
3 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
74 01 250
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, kraft- seitenschneider knipex 250 mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, 53230250, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028267, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
85
1
€ 6,90*
ab € 19,33*
€ 23,15*
1 Tag
200
1
€ 7,90*
ab € 19,92*
€ 23,74*
1
€ 4,90*
ab € 19,48*
€ 23,94*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 20,09*
€ 23,99*
2 Tage
258
1
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.