Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

368 Stubby Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben, # 2 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
368 Stubby Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben, # 2 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1220893
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008864001
EAN/GTIN:
     4013288212320
Suchbegriffe:
Vierkant-Schraubendreher
Vierkant-Schraubenzieher
vierkant schraubendreher
Besonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
false
Kappe drehbar:
false
Werkstoff des Griffs:
-
Klingenform:
-
Werkstoff:
-
Klingenbreite:
4.2 mm
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenvierkant, kurze-Klinge, Mini-Schraubendreher, Robertson, Stubby, Vergaserschraubendreher, Wera-Werkzeugfinder-Take-it-easy
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,60*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 6,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,76*
Lager 4012
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 6,79*
1
€ 5,46*
ab € 4,71*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.