| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1614158 Herst.-Nr.: 05008864001 EAN/GTIN: 4013288212320 |
| | |
|
| | |
| Besonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Innenvierkant · Abrollschutz: ja · Grifffarbe: rot/grau · Grifflänge: 54mm · Klingenlänge (in Zoll): 1"Zoll Weitere Informationen: | | Größe: | # 02 | Klingenlänge: | 25 mm | Klingen-Ø: | 4,2 mm | Griff: | Kraftform | Marke: | WERA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,95* | € 5,60* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 4,75* | € 6,71* | | | | Lager 4757 | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,46* | € 6,76* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 4,84* | € 6,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,71* | € 6,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|