Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

395 HO/3 Sanitär Steckschlüssel-Schraubendrehersatz, Sanitär, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
395 HO/3 Sanitär Steckschlüssel-Schraubendrehersatz, Sanitär, 3-teilig
Artikel-Nr.:
     4012-1221065
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134275001
EAN/GTIN:
     4013288207616
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Steckschlüssel-Schraubendreher mit Hohlschaft von Wera. Hohlschaft zur Verschraubung bei Gewindestangen, denn der Hohlschaft nimmt die Gewindestange auch durch die Schraubenmutter hindurch auf. Satzbestückung besonders geeignet für den Ein- und Ausbau von Mischbatterien an Waschtischen. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Für Außensechskantschrauben.
Weitere Informationen:
Number of arbors:
-
Number of saws:
0
Number of multifunctional tools:
0
Number of hammers:
0
Number of chisels and punches:
0
Number of tommy bars:
0
Number of ratchets:
0
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, Hohlschaft-Schraubendreher-Set, Hohlschaft-Schraubenzieher-Set, Mischbatterie-Schlüssel, Sanitär-Werkzeugsatz, Waschtischarmatur-Montagewerkzeug, Waschtischarmatur-Werkzeug, Werkzeug-Set-Sanitär
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,66*
€ 21,83*
1
€ 4,90*
ab € 17,42*
€ 22,20*
2 Tage
47
1
€ 5,45*
ab € 18,25*
€ 22,51*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 19,05*
€ 23,64*
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 19,56*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.