Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1682481 Herst.-Nr.: 05134275001 EAN/GTIN: 4013288207616 |
| |
|
| | |
| - Steckschlüssel-Schraubendreher für Außensechskantschrauben, nicromatt
- Mit Hohlschaft für überstehende Gewindestangen, besonders geeignet für Ein-/Ausbau von Mischbatterien an Waschtischen
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
Steckschlüssel-Schraubendreher mit Hohlschaft von Wera. Hohlschaft zur Verschraubung bei Gewindestangen, denn der Hohlschaft nimmt die Gewindestange auch durch die Schraubenmutter hindurch auf. Satzbestückung besonders geeignet für den Ein- und Ausbau von Mischbatterien an Waschtischen. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Für Außensechskantschrauben. Weitere Informationen: | | Verpackung: | Karton | Norm: | sonstige | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kappe drehbar: | Nein | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der sonstigen Schraubendreher: | 3 | Anzahl der Teile: | 3 | Klingenmaterial: | Sonstige | Ausführung Griff: | Mehrkomponenten | Hersteller: | Wera |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel, Wera, 395, HO/3, Sanitär, Steckschlüssel-Schraubendrehersatz,, Sanitär, |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,69* | € 21,52* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,74* | € 22,39* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,58* | € 22,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 19,40* | € 23,91* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,59* | € 24,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|