Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9442 Rolltasche 6003 Joker 8, leer, 295 x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
9442 Rolltasche 6003 Joker 8, leer, 295 x 95 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1221159
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136495001
EAN/GTIN:
     4013288215000
Suchbegriffe:
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche
Werkzeugmappe
Robuste Falttasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für 8 Joker Maulschlüssel 6003; leer
Weitere Informationen:
With telescopic handle:
-
With divider:
-
With foam:
false
Total number of compartments:
-
Removable tray:
false
With lock:
false
Signal-red:
-
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, werkzeugtasche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 14,53*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,53*
€ 14,62*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 14,96*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,75*
€ 14,99*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,56*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.