Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Bauspaten gesandst.ETS 85 cm Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Bauspaten gesandst.ETS 85 cm Größe 2
Ideal Bauspaten gesandst.ETS 85 cm Größe 2
Artikel-Nr.:
     4012-123727
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     10010273
EAN/GTIN:
     4005827100403
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
IDEAL Bauspaten Gärtner Form

• Spezial-Stahl
• Konisch gewalzt
• Eschen-T-Stiel
• Aus einem Stück
• Doppelfedersparten
• 2-fach vernietet
• Selbstschärfend, gestrahlt

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Tritt, T-Stiel
Größe:
2
Blattlänge:
285 mm
min. Blattbreite:
180 mm
max. Blattbreite:
185 mm
Stiellänge:
850 mm
Gewicht:
2,15 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
10010273
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 37,92*
€ 51,01*
€ 4,90*
ab € 41,55*
€ 57,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,42*
€ 58,07*
7 Tage
42
Frei Haus
ab € 50,08*
€ 65,50*
Lager 4012
42
€ 5,90*
ab € 50,34*
€ 65,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dönges
210550
ab € 27,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.