Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel silber Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel silber Größe 5
Frankfurter Schaufel silber Größe 5
Artikel-Nr.:
     4012-123781
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     10500
EAN/GTIN:
     4005827000055
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
SILVER Frankfurter Schaufel

• Silber pulverbeschichtet
• Nach DIN 20121

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Dülle
Größe:
5
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Stiel:
ohne
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
10500
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel, 4005827000055, Frankfurter, Schaufel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 11,22*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,95*
€ 11,43*
Lager 4012
15 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 8,34*
€ 12,00*
8 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 12,15*
1
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.