Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Frankfurter Schaufel silber Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Frankfurter Schaufel silber Gr. 5
Idealspaten Frankfurter Schaufel silber Gr. 5
Idealspaten Frankfurter Schaufel silber Gr. 5
Artikel-Nr.:
     5417B-48210
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     4005827000055
EAN/GTIN:
     4005827000055
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
Frankfurter Schaufel SILVER • Silber pulverbeschichtet • Nach DIN 20121
Weitere Informationen:
Stiel:
Nein
Mit Stiel:
Nein
Hersteller:
Idealspaten
Ausführung:
Frankfurter Schaufel
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Größe:
5
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel, Frankfurter Schaufel silber Gr. 5
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 11,20*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,94*
€ 11,74*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 11,89*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 11,97*
6 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.