Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel silber Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel silber Gr. 5
Frankfurter Schaufel silber Gr. 5
Frankfurter Schaufel silber Gr. 5
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827000055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827000055
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
Frankfurter Schaufel SILVER

• Silber pulverbeschichtet • Nach DIN 20121

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Gr.:
5
udf_EDE_Katalog:
30306295
Größe:
5
Blattlänge:
300 mm
Herstellerartikelnummer:
10500
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
270 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel, Schaufel, Frankfurter, Schippe, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 11,21*
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 11,32*
Lager 7
11
1
€ 4,79*
ab € 7,94*
€ 11,39*
4 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 11,98*
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.