Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Schaufel rot Größe 2 Import


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holländer Schaufel rot Größe 2 Import
Holländer Schaufel rot Größe 2 Import
Artikel-Nr.:
     4012-123819
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     4332163821670
EAN/GTIN:
     4332163821670
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
Holländer Schaufel "Import"

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet
• Mit und ohne Stiel erhältlich

Weitere Informationen:
Größe:
2
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
300 mm
Stiel:
ohne
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
311
20
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,50*
8 Tage
311
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,97*
Lager 4012
311
1
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 6,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,81*
€ 7,09*
2 Tage
311
1
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.