Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Schaufel rot Gr. 2 Import


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holländer Schaufel rot Gr. 2 Import
Holländer Schaufel rot Gr. 2 Import
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163821670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163821670
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
Holländer Schaufel, Import

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
Größe:
2
Ausführung:
ohne Stiel
udf_EDE_Katalog:
30306278
Blattlänge:
300 mm
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535230120
Markenname:
neutrale Produktlinie
Blattbreite:
250 mm
Stiel:
ohne
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
311
20
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,50*
8 Tage
311
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,97*
2 Tage
311
1
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 6,97*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,81*
€ 7,09*
2 Tage
311
1
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.