Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-124465 Herst.-Nr.: 4078500128001 EAN/GTIN: 4078500128001 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel 15 m
Zum Anschluss von bis zu 6 Bewässerungsventilen 24 V an die Bewässerungssteuerung 4040 modular sowie das Erweiterungsmodul 2040 sowie die Bewässerungssteuerungen 4030 und 6030. Max. Kabellänge 30 m, max. Spannung 30 V. Banderole. Kabelquerschnitt: 7 x 0,5 mm² Weitere Informationen: | | GARDENA: | 1280-20 | Länge: | 15 m | Marke: | GARDENA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,72* | € 33,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 27,75* | € 36,07* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 30,00* | € 38,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 28,99* | € 38,98* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 30,51* | € 39,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|