Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Rapido 165g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ponal Rapido 165g
Ponal Rapido 165g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-125914
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000089555
EAN/GTIN:
     4015000089555
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
pattex komponentenkleber
komponentenkleber
Ponal Rapido

• 2K-Expansionskleber für die Türzargenmontage
• Für die Befestigung von Türzargen, Fensterbänken etc. Zum Auffüllen von Hohlräumen (z. B. Ausbrüche im Mauerwerk)
• Standfest beim Verarbeiten – keine Montagestreifen notwendig
• Schneidbar nach ca. 4 Minuten, belastbar nach 20 Minuten
• Formstabilität < 2 %
• Kurze Aushärtezeit, Aushärtung unabhängig von der Luftfeuchtigkeit
• Treibgasfrei
• Alterungsbeständig, verrottungsfest
• Überputz- und überstreichbar
• B2-Qualität nach DIN 4102
• IFT-Prüfzeugnis Prüfung der Formstabilität, Türzuschlagprüfung Prüfbericht Nr. 23122046
• Zugscherfestigkeit: ca. 8,5 N/cm²
• Formstabilität: < 2 %
• Rohdichte: ca. 50 kg/m³
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C, optimal: +10 °C bis +25 °C
• Schaumausbeute ca. 3,5 Liter für eine Standard-Türzarge.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4015000089555, Ponal-Rapido, Ponal-Türzargenkleber, Türzargenkleber
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 7,80*
10
€ 4,90*
ab € 6,52*
€ 8,19*
1 Tag
28
10
€ 5,59*
ab € 6,78*
€ 8,26*
Lager 4012
200
10
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 8,44*
1 Tag
70
1
€ 6,95*
ab € 6,42*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PPGUN / 2252643
ab € 61,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.