Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Rapido 165g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ponal Rapido 165g
Ponal Rapido 165g
Ponal Rapido 165g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-62754
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000089555
EAN/GTIN:
     4015000089555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
pattex komponentenkleber
komponentenkleber
Ponal Rapido • 2K-Expansionskleber für die Türzargenmontage • Standfest beim Verarbeiten – keine Montagestreifen notwendig • Kurze Aushärtezeit, Aushärtung unabhängig von der Luftfeuchtigkeit • Treibgasfrei • Alterungsbeständig, verrottungsfest • Überputz- und überstreichbar • Für die Befestigung von Türzargen, Fensterbänken etc. Zum Auffüllen von Hohlräumen (z. B. Ausbrüche im Mauerwerk) • B2-Qualität nach DIN 4102 • IFT-Prüfzeugnis Prüfung der Formstabilität, Türzuschlagprüfung Prüfbericht Nr. 23122046 • Schneidbar nach ca. 4 Minuten, belastbar nach 20 Minuten • Formstabilität < 2 % • Zugscherfestigkeit: ca. 8,5 N/cm² • Formstabilität: < 2 % • Rohdichte: ca. 50 kg/m³ • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C, optimal: +10 °C bis +25 °C Härter Gefahrenhinweise: Gefahr H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H335: Kann die Atemwege reizen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition Harz Gefahrenhinweise: Achtung H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Langtexterweiterung:
Verbrauch: Schaumausbeute ca. 3,5 Liter für eine Standard-Türzarge
Ausführung:
165 g PNR 10
Inhalt:
165 g
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ponal Rapido 165g (MDI-haltig)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 7,80*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 6,52*
€ 8,19*
1 Tag
28
10
€ 5,59*
ab € 6,78*
€ 8,26*
2 Tage
200
10
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 8,44*
1 Tag
70
1
€ 6,95*
ab € 6,42*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PPGUN / 2252643
ab € 61,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.