Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Expansionskleber Rapido 165g Kartusche PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353795
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PNR10 / 96458
EAN/GTIN:
     4015000089555
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
pattex komponentenkleber
komponentenkleber
2K-PUR-Expansionsklebstoff zur Montage von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen · standfest, läuft nicht ab und tropft nicht · schneidbar nach ca. 4 Min. · entspreizbar nach 10 Min. · voll belastbar nach 20 Min. · sehr hohe Zugfestigkeit von 8,5 N/cm² · B2-Qualität nach DIN 4102 · mit geeigneten Standardpistolen und Adapter zu verarbeiten · alterungsbeständig · überputz- und überstreichbar Weitere technische Eigenschaften: · Einweghandschuhe: ohne Einweghandschuhe
Weitere Informationen:
Inhalt:
165 g
Gebinde:
Kartusche
Typ:
PNR10
Marke:
PONAL
VERORDNUNGWERT:
Gefahr
VERORDNUNGNAME:
REACH - Signalwörter
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS07 | GHS08
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome ode | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2K-Klebstoff, Expansionskleber, Montagekleber, PUR-Kleber, Rapido
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
10
€ 5,99*
ab € 6,29*
€ 7,84*
10
€ 4,90*
ab € 6,50*
€ 8,23*
Lager 4BULW
126
10
€ 5,59*
ab € 6,76*
€ 8,30*
1 Tag
270
10
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 8,36*
1 Tag
230
10
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PPGUN / 2252643
ab € 63,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.