Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug PZ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpwerkzeug PZ 3
Crimpwerkzeug PZ 3
Crimpwerkzeug PZ 3
Crimpwerkzeug PZ 3
Crimpwerkzeug PZ 3
Artikel-Nr.:
     4012-126038
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     567300000
EAN/GTIN:
     4008190052423
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Für Aderendhülsen (nach DIN 46228 T. 1 und 4) mit und ohne Kunststoffkragen von 0,5... 6 mm² (~AWG 20... 10). Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp. Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung. Nur ein Gesenk für den gesamten Querschnittsbereich. Aderendhülseneinführung von vorn. Kurzer Hebelweg.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5–6 mm²
Nesteranzahl:
1
Gesamtlänge:
200 mm
Markenname:
Weidmüller
Herstellername:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
567300000
Ursprungsland:
Schweden
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
19
€ 4,90*
ab € 131,63*
€ 146,60*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 134,72*
€ 150,84*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 131,48*
€ 151,06*
€ 4,90*
ab € 134,89*
€ 152,04*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 137,62*
€ 153,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9025410000
ab € 20,15*
Zubehör
Weidmüller
9025400000
ab € 19,38*
Zubehör
Weidmüller
0409500000
ab € 0,01988*
Zubehör
Weidmüller
9028260000
ab € 0,0348*
Zubehör
Weidmüller
9004440000
ab € 0,02742*
Zubehör
Weidmüller
9004280000
ab € 0,01828*
Zubehör
Weidmüller
9005860000
ab € 0,02009*
Zubehör
Weidmüller
9004560000
ab € 0,0414*
Zubehör
Weidmüller
9004590000
ab € 0,0288*
Zubehör
Weidmüller
9021930000
ab € 5,33*
Zubehör
Weidmüller
1076980000
ab € 0,04237*
Zubehör
Weidmüller
1076990000
ab € 0,031*
Zubehör
Weidmüller
0409600000
ab € 0,01968*
Zubehör
Weidmüller
9028280000
ab € 0,03738*
Zubehör
Weidmüller
9021030000
ab € 0,02262*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.