Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe Greg, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstoßkappe Greg, grau
Anstoßkappe Greg, grau
Artikel-Nr.:
     4012-128122
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     4020-089
EAN/GTIN:
     4025888174229
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe »GREG«

Material: Kappe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Schale: PP
Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812
Kopfweite: individuell einstellbar (53–59 cm)

Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
4020-089
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe elysee grau, anstoßkappe elysee, anstoßkappe, Schutzkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,53*
€ 20,51*
€ 4,90*
ab € 15,63*
€ 22,24*
6 Tage
8
€ 4,90*
ab € 16,25*
€ 22,32*
7 Tage
251
€ 4,95*
ab € 16,97*
€ 23,13*
Lager 4012
249
€ 6,90*
ab € 18,12*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.