Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider VDE 180 mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider VDE 180 mm m.M.K.Griff Knipex
Seitenschneider VDE 180 mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-129015
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 06 180
EAN/GTIN:
     4003773033813
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider KNIPEX, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen

Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen. Griffe mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Schneid-Ø weich:
4 mm
Schneid-Ø mittel:
3 mm
Schneid-Ø hart:
2,5 mm
SB-verpackt:
Nein
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
70 06 180
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, kabelschere knipex, kabelschere, vde-seitenschneider 180 mm, 53050180, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4992472, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
166
1
€ 6,90*
ab € 18,90*
€ 22,58*
4 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 19,75*
€ 23,65*
1 Tag
329
1
€ 7,90*
ab € 19,69*
€ 23,68*
1
€ 4,90*
ab € 19,10*
€ 23,71*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 19,97*
€ 23,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.