Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelfaden Nylon 2mm a 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelfaden Nylon 2mm a 20m
Bastelfaden Nylon 2mm a 20m
Bastelfaden Nylon 2mm a 20m
Artikel-Nr.:
     4012-129703
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2400800029
EAN/GTIN:
     4011645022612
Suchbegriffe:
Bastelfaden
Kunststoffschnur
Nylon-Bastelfaden

Lieferung : auf Spule

Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
Farbe:
transparent
Spule:
0,12 kg
Spule::
20 m
Fach:
612
Herstellerartikelnummer:
2400800029
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
10
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 4,90*
10
€ 4,90*
ab € 3,63*
€ 4,93*
7 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,03*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,90*
€ 5,14*
10
€ 4,80*
ab € 4,20*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,186* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.