Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Bastelfaden 2,0mmx20m auf Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylon-Bastelfaden 2,0mmx20m auf Spule
Nylon-Bastelfaden 2,0mmx20m auf Spule
Nylon-Bastelfaden 2,0mmx20m auf Spule
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645022612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645022612
Suchbegriffe:
Bastelfaden
Kunststoffschnur
Nylon-Bastelfaden

Lieferung : auf Spule

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ø:
2,00 mm
Meter / Spule:
20
kg je Spule:
0,120
udf_EDE_Katalog:
30308607
Spule:
20 m
ø:
2,00 mm
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645022612
Herstellerartikelnummer:
2400800029
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Fach:
612
Weitere Suchbegriffe: Seil, (Textil), Befestigungstechnik, Nylon, Faden, Schmuck-/Bastelfaden, Nylon-Bastelfaden, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 4,93*
2 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 4,94*
7 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,07*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,92*
€ 5,18*
10
€ 4,80*
ab € 4,24*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,196* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.