Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Bastelfaden Nylon 20 m ist 1 Rolle 2,0 mm x 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Bastelfaden Nylon 20 m ist 1 Rolle 2,0 mm x 20 m
PÖSAMO Bastelfaden Nylon 20 m ist 1 Rolle 2,0 mm x 20 m
PÖSAMO Bastelfaden Nylon 20 m ist 1 Rolle 2,0 mm x 20 m
Artikel-Nr.:
     5417B-161367
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645022612
EAN/GTIN:
     4011645022612
Suchbegriffe:
Bastelfaden
Kunststoffschnur
Nylon-Bastelfaden Preise per Spule, netto.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
PÖSAMO
Länge:
20
Gewicht:
120
Grundpreis:
Ja
Spule:
20 m
kg je Stück:
0,120
Artikel-Nr.:
2400800029
Farbe:
transparent
Durchmesser:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Bastelfaden Nylon 20 m ist 1 Rolle 2,0 mm x 20 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 4,90*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,63*
€ 4,93*
7 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,03*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,90*
€ 5,14*
10
€ 4,80*
ab € 4,20*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,1815* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.