Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil Stahl-verz. 3mm a 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseil Stahl-verz. 3mm a 10m
Drahtseil Stahl-verz. 3mm a 10m
Drahtseil Stahl-verz. 3mm a 10m
Drahtseil Stahl-verz. 3mm a 10m
Artikel-Nr.:
     4012-129730
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100068
EAN/GTIN:
     4011645016727
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø 3 mm 10 m
Drahtseil, verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Konstruktion:
6 x 7 + 1
max. kg:
90
Ring:
0,32 kg
Ring::
10 m
Fach:
415
in Baustein:
1
Herstellerartikelnummer:
1100100068
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø3mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
5
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,01*
Lager 4012
33
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 4,14*
7 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,17*
5
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,41*
1
€ 9,80*
ab € 3,04*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,275* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.