Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645016727, Diverse Drahtseil Stahl-verz. 3mm a 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-700281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645016727
EAN/GTIN:
     4011645016727
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645016727, Drahtseil Stahl-verz. 3mm a 10m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
3,0 mm
Konstruktion:
6 x 7 + 1
max. kg:
90
Ring:
0,32 kg
Ring::
10 m
Fach:
415
in Baustein:
1
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: DRAHTSEIL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,61*
Lager 260
21
1
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,91*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,94*
1 Tag
21
5
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 4,00*
4 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 2,84*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,262* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.