Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeleiter zweiteilig 2x10 Sprossen AH 5,24m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebeleiter zweiteilig 2x10 Sprossen AH 5,24m
Schiebeleiter zweiteilig 2x10 Sprossen AH 5,24m
Artikel-Nr.:
     4012-1301685
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     404620
EAN/GTIN:
     4019502339132
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Schiebeleiter, 2-teilig mit Traverse

• Aluminium • Sprossen aus Walzprofil • Massive Führungsbeschläge aus Stahl • Mit Traverse • Leiterninnenbreite Oberteil 300 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Sprossen:
2 x 10
Holm ca.:
66 mm
Sprossenzahl max. ausgef. Leiter:
17
Länge eingef. ca.:
2,91 m
Länge ausgef. ca.:
4,87 m
Standhöhe ca.:
3,74 m
Reichhöhe ca.:
5,74 m
obere/untere Breite ca.:
355/950 mm
Gewicht ca.:
11,5 kg
Herstellerartikelnummer:
404620
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,46*
€ 229,40*
€ 4,90*
ab € 213,79*
€ 272,69*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 209,06*
€ 278,65*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 238,40*
€ 290,24*
Lager 4012
7
Frei Haus
ab € 244,26*
€ 297,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,75*
€ 354,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,27*
€ 350,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,73*
€ 323,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,09*
Zubehör
Hymer
ab € 18,35*
Zubehör
Hymer
ab € 55,83*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,44*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,86*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.