Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Ausz.führ.,9078694,f.Endlosbauw.,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausz.führ.,9078694,f.Endlosbauw.,verz.
Ausz.führ.,9078694,f.Endlosbauw.,verz.
Ausz.führ.,9078694,f.Endlosbauw.,verz.
Artikel-Nr.:
     4012-1303026
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078694
EAN/GTIN:
     4023149120282
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
Auszugsführung Quadro Duplex 60

• Überauszug ca. 33 mm
• Mit Differentialrolle
• L inks und rechts
• Lochreihe 32 mm (Garnitur)
• Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
• Stahl verzinkt

Hinweise:
Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9078695
Ausführung:
für Endlosbauweise, X = 22 mm
Schranktiefe:
400 mm
Blendenhöhe:
128–320 mm
Belastbarkeit:
60 kg
Herstellerartikelnummer:
9078695
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 33,6285*
€ 38,3809*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 34,464*
€ 39,314*
3 Tage
74
1
€ 9,50*
ab € 36,89*
€ 48,93*
13 Tage
325
1
€ 6,99*
ab € 36,97*
€ 49,24*
2 Tage
41
1
€ 5,90*
ab € 41,54*
€ 54,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 39,314*
€ 46,78366
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,464*
€ 41,01216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.931,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0020592
ab € 3,5908*
Zubehör
Hettich
9137686
ab € 0,1013*
Zubehör
Hettich
9011488
ab € 2,17*
Zubehör
Hettich
0010128
ab € 2,28*
Zubehör
Hettich
9008042
ab € 5,46*
Zubehör
Hettich
9011510
ab € 4,49*
Zubehör
Hettich
9007206
ab € 33,35*
Zubehör
Hettich
9011503
ab € 37,45*
Zubehör
Hettich
9011502
ab € 36,25*
Zubehör
Hettich
20589
ab € 2,36*
Zubehör
Hettich
9011496
ab € 5,03*
Zubehör
Hettich
1056606
ab € 4,80*
Zubehör
Hettich
9078709
ab € 4,5361*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,9882*
Zubehör
Hettich
9078711
ab € 13,7983*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.