Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose, kornblau, Gr.44 Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Latzhose, kornblau, Gr.44 Stretchline
Planam Latzhose, kornblau, Gr.44 Stretchline
Planam Latzhose, kornblau, Gr.44 Stretchline
Artikel-Nr.:
     4012-1306146
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6623044
EAN/GTIN:
     4030913977010
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Latzhose Stretchline

Ausführung:
• Latztasche mit Patte und Klett
• Träger mit elastischem Gummieinsatz
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Oberschenkeltasche links und rechts mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss
• Zwei Gesäßtaschen mit Patten und Klett
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Jeansknöpfe im Bund
• Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche
• Latztasche mit Patte und Klettverschluss
• Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
Material:
Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
• Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
kornblau
Herstellerartikelnummer:
6623044/44
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: planam cargo latzhose, 1845770144, 45770144, Arbeitshose, Hose, Latzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,26*
€ 37,99*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,41*
€ 38,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,64*
€ 39,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,80*
€ 40,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,27*
€ 41,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6620024
ab € 27,74*
Ähnlich
Planam
6621024
ab € 27,80*
Ähnlich
Planam
6622024
ab € 27,84*
Ähnlich
Planam
6623024
ab € 27,62*
Ähnlich
Planam
6623025
ab € 27,75*
Ähnlich
Planam
6623026
ab € 27,88*
Ähnlich
Planam
6623027
ab € 27,67*
Ähnlich
Planam
6623028
ab € 27,81*
Ähnlich
Planam
6623029
ab € 27,78*
Ähnlich
Planam
6623042
ab € 27,76*
Ähnlich
Planam
6623046
ab € 27,82*
Ähnlich
Planam
6623048
ab € 27,63*
Ähnlich
Planam
6623050
ab € 27,67*
Ähnlich
Planam
6623052
ab € 27,82*
Ähnlich
Planam
6623054
ab € 27,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.