Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1307571 Herst.-Nr.: 1990-10 EAN/GTIN: 4000896218271 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Weichlöten, Entlacken, Schweißen, Schrumpfen, Formen und vieles mehr - Basis-Ausführung zum Super Preis- / Leistungsverhältnis
- Leistung: 1600 Watt
- 2 Luftmengenbereiche: 350 / 500 l/min (Zweistufenschalter)
- Wertige Keramikheizung, optimale Gerätekühlung und leistungsfähiger Motor gewährleisten lange Lebensdauer
- Angezogene Luft wird nicht durch den Motor geblasen – verhindert die Verschmutzung des Motors
- Optimale, gut ausbalancierte Ergonomie
- Kann hochkant abgestellt werden (Bereitschaftslagerung)
- Inklusive Heizelementschutz
- Elektronik: Flicker-konform
- Netto-Gewicht (kg): 0.68 kg
- Temperaturbereich: 350°C – 500°C
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 1990-1/3 | 4000896141531 | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Produktstatus - gültig bis: | 2021-12-31 00:00:00 | Publikation: | HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | Vorgänger-Artikelnummer: | 1990-1/3 | 4000896141531 | hz-class Hauptklasse: | 500040 Allgemeiner Werkstattbedarf | Bezeichnung Produktgruppe: | Heißluft Handgerät | Produktgruppe: | 1990 | Netto-Gewicht (kg): | 0.68 kg | Produktempfehlung: | 198-5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Type C 2Pin (Eurostecker) | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21051502 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fön, Heißluftfön, Arbeitsfön, Heißlufthandgerät, Heißluft, Handgerät, Heißluft-Handgerät / Heißluftfön, 1990-1/3, 4000896141531, 1990-10 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,88* | € 74,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,88* | € 74,63* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 61,04* | € 75,83* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 62,12* | € 77,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,64* | € 78,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|