Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Heißluft Handgerät 1990-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1990-10
1990-10
1990-10
1990-10
1990-10
1990-10
Artikel-Nr.:
     1156-1990-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1990-10
EAN/GTIN:
     4000896218271
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
hazet heißluftgebläse

Anwendung:
Weichlöten, Entlacken, Schweißen, Schrumpfen, Formen und vieles mehr

  • Basis-Ausführung zum Super Preis- / Leistungsverhältnis
  • Leistung: 1600 Watt
  • 2 Luftmengenbereiche: 350 / 500 l/min (Zweistufenschalter)
  • Wertige Keramikheizung, optimale Gerätekühlung und leistungsfähiger Motor gewährleisten lange Lebensdauer
  • Angezogene Luft wird nicht durch den Motor geblasen – verhindert die Verschmutzung des Motors
  • Optimale, gut ausbalancierte Ergonomie
  • Kann hochkant abgestellt werden (Bereitschaftslagerung)
  • Inklusive Heizelementschutz
  • Elektronik: Flicker-konform
  • Netto-Gewicht (kg): 0.68 kg
  • Temperaturbereich: 350°C – 500°C
Weitere Informationen:
CrossReference:
1990-1/3 | 4000896141531
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fön | Heißluftfön | Arbeitsfön | Heißlufthandgerät | Heißluft | Handgerät
Schluesselworte:
Heißluft-Handgerät / Heißluftfön | Fön | Heißluftfön | Arbeitsfön | Heißlufthandgerät | Heißluft | Handgerät | 1990-1/3 | 4000896141531 | 1990-10
Vorgänger-Artikelnummer:
1990-1/3 | 4000896141531
hz-class Hauptklasse:
500040 Allgemeiner Werkstattbedarf
Bezeichnung Produktgruppe:
Heißluft Handgerät
Produktgruppe:
1990
Netto-Gewicht (kg):
0.68 kg
Produktempfehlung:
198-5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Type C 2Pin (Eurostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21051502
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Elektrowerkzeug,Heißluftgebläse (elektrisch),Elektroheißluftgebläse,Elektrisches Heißluftgebläse,Heißluftpistole (elektrisch),Heißluftpistolen (elektrisch)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 61,34*
€ 75,40*
6 Tage
20
€ 5,90*
ab € 61,42*
€ 75,98*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 62,16*
€ 76,58*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,99*
€ 77,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 78,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.