Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Jo_Speedy Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Jo_Speedy Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Jo_Speedy Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Jo_Speedy Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Jo_Speedy Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Jo_Speedy Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Jo_Speedy Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     4012-1307722
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12171-47
EAN/GTIN:
     4035877936806
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P, 12171-47, JORI Professional, Obermaterial: Meshmaterial/Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
47
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1090 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Meshmaterial/Mikrofaser
Laufsohle:
GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC
Norm:
EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 56,80*
€ 72,60*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 57,22*
€ 73,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,95*
€ 74,02*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 57,49*
€ 78,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,07*
€ 80,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,12*
€ 87,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,16*
€ 85,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,57*
€ 80,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,95*
€ 77,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,22*
€ 68,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,89*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.