Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh jo SPEEDY BOA® black-blue Low Gr.47 schwarz/blau S1P SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1656745
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00121710-47
EAN/GTIN:
     4035877936806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BOA® Fit System · Lederfreie Ausstattung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD · Lasche: Gepolsterte Lasche · Sohle: GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
47
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Marke:
JORI
Ausführung:
BOA® Fit System, lederfrei
Material:
Meshmaterial/Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
JORI Professional
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
27
€ 4,95*
ab € 56,80*
€ 72,60*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 57,22*
€ 73,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,95*
€ 74,02*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 57,49*
€ 78,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,07*
€ 80,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,60*
€ 86,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,69*
€ 85,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,18*
€ 79,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,49*
€ 76,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,80*
€ 67,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,89*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.