Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbandsäge STBS-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbandsäge STBS-500
Steinbandsäge STBS-500
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     4012-1319774
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     64650
EAN/GTIN:
     9004853646508
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
  • Anschlussstutzen für Staubabsaugung vorhanden
  • Sägebandspannung mit Handrad einfach und optimal einstellbar
  • Inklusive Staplertaschen und Hebeöse
  • Konstante Sägebandspannung und 440 mm Laufräder für verringerte Bruchgefahr des Bandes und präzise Schnitte
  • Direktantrieb mit Getriebemotor auf extra Motorkonsole
  • Automatische Sägebandabschaltung bei Schnittende
  • Maschinenstopp bei Öffnen der Türen
  • Kurze Sägebandwechselzeiten
  • Gerad-, Gehrungs-, und manuelle Konturschnitte möglich
  • Präzise Bandführung, auf die Steinhöhe einstellbar
  • Einfacher Standortwechsel durch Transporträder und Transportstange
Weitere Informationen:
STBS für Trockenschnitt (Ziegel, Porenbeton, Dämmmaterial):
Die Steinbandsägen der Serie STBS sind speziell für den Einsatz<br/>auf Baustellen konzipiert. Im Trockenschnitt sind sie geeignet für<br/>die exakte Bearbeitung von Materialien wie Porenbeton, Ziegel,<br/>Leichtporoton, Blähton und Holz aber auch für Dämmplatten wie<br/>Styropor und Styrodur.
Schnitthöhe:
500 MMT
Schnittlänge:
660 MMT
Winkel:
0 - 45 °
Sägebandabmessung:
3850x27 MMT
Tischgröße:
710x1060 MMT
Nennleistung:
1.85 KWT
Netzanschluss:
230/50 V/Hz
Abmessungen:
1050x900x1840 MMT
Gewicht:
203 KGM
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 3.082,46*
€ 3.280,44*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.124,59*
€ 3.369,77*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.415,50*
€ 3.415,50*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.280,44*
€ 3.903,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.247,55*
€ 3.864,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.151,89*
€ 3.750,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.105,64*
€ 3.695,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.082,46*
€ 3.668,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.