Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbandsäge STBS-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbandsäge STBS-500
Steinbandsäge STBS-500
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1319774
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     64650
EAN/GTIN:
     9004853646508
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
  • Anschlussstutzen für Staubabsaugung vorhanden
  • Sägebandspannung mit Handrad einfach und optimal einstellbar
  • Inklusive Staplertaschen und Hebeöse
  • Konstante Sägebandspannung und 440 mm Laufräder für verringerte Bruchgefahr des Bandes und präzise Schnitte
  • Direktantrieb mit Getriebemotor auf extra Motorkonsole
  • Automatische Sägebandabschaltung bei Schnittende
  • Maschinenstopp bei Öffnen der Türen
  • Kurze Sägebandwechselzeiten
  • Gerad-, Gehrungs-, und manuelle Konturschnitte möglich
  • Präzise Bandführung, auf die Steinhöhe einstellbar
  • Einfacher Standortwechsel durch Transporträder und Transportstange
Weitere Informationen:
STBS für Trockenschnitt (Ziegel, Porenbeton, Dämmmaterial):
Die Steinbandsägen der Serie STBS sind speziell für den Einsatz<br/>auf Baustellen konzipiert. Im Trockenschnitt sind sie geeignet für<br/>die exakte Bearbeitung von Materialien wie Porenbeton, Ziegel,<br/>Leichtporoton, Blähton und Holz aber auch für Dämmplatten wie<br/>Styropor und Styrodur.
Schnitthöhe:
500 MMT
Schnittlänge:
660 MMT
Winkel:
0 - 45 °
Sägebandabmessung:
3850x27 MMT
Tischgröße:
710x1060 MMT
Nennleistung:
1.85 KWT
Netzanschluss:
230/50 V/Hz
Abmessungen:
1050x900x1840 MMT
Gewicht:
203 KGM
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.097,55*
€ 3.252,38*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 3.137,27*
€ 3.349,32*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.415,50*
€ 3.415,50*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.349,32*
€ 3.985,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.265,03*
€ 3.885,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.181,13*
€ 3.785,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.177,95*
€ 3.781,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.145,83*
€ 3.743,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3.142,68*
€ 3.739,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.137,27*
€ 3.733,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.