Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notschlüsselkasten o.Klöppel 100x100x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notschlüsselkasten o.Klöppel 100x100x40mm
Notschlüsselkasten o.Klöppel 100x100x40mm
Artikel-Nr.:
     4012-132176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163437932
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
notschlüsselbox
";Notschlüsselkasten mit Glasscheibe, rot "
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung:
ohne Klöppel
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30507600, Glasscheibe, Not-Schlüsselkästen, Schlüsselbox, Schlüsselkassetten, Schlüsselkasten, Schlüsselkästen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
342
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,45*
Lager 4012
342
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 8,22*
2 Tage
342
1
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 8,24*
6 Tage
342
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,33*
1
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.