Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notschlüsselkasten o.Klöppel 100x100x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notschlüsselkasten o.Klöppel 100x100x40mm
Notschlüsselkasten o.Klöppel 100x100x40mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-132176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163437932
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
notschlüsselbox
";Notschlüsselkasten mit Glasscheibe, rot "
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung:
ohne Klöppel
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30507600, Glasscheibe, Not-Schlüsselkästen, Schlüsselbox, Schlüsselkassetten, Schlüsselkasten, Schlüsselkästen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
345
10
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,45*
2 Tage
345
1
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 8,18*
1 Tag
345
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 8,20*
1
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 8,26*
5 Tage
345
1
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.