Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helm Inap Defender4,Pinlockverschl.,verkehrsorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helm Inap Defender4,Pinlockverschl.,verkehrsorange
Helm Inap Defender4,Pinlockverschl.,verkehrsorange
Helm Inap Defender4,Pinlockverschl.,verkehrsorange
Artikel-Nr.:
     214A-1810165200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260042671286
EAN/GTIN:
     4260042671286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
VOSS Schutzhelm INAP-Defender-4 Ausführung: • 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4 • Mit Schweißband • Aussparungen im Ohrbereich • Mit einfachem Pin-Lock-Verschluss • Seitliche Slots für Gehörschutz • Bis –30 °C temperaturbeständig • Kopfgröße von 51–64 cm einstellbar, auch halbe Größen Norm: EN 397, Zusatzprüfung FPA anerkannt Material: Polyethylen (PE) Gewicht Helmschale: ca. 255 g
Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsorange
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, 10165200, Kopfschutz, Baustellenhelm, Helme, Helm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
20
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,95*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 8,26*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,62*
€ 8,36*
7 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,69*
Lager 214
36
1
€ 4,30*
ab € 6,03*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.