Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuh Blade5, Größe 9, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutz-Handschuh Blade5, Größe 9, FORTIS
Schnittschutz-Handschuh Blade5, Größe 9, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-135442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784793933
EAN/GTIN:
     4317784793933
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Blade«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Sehr schnittfestes Material
•Fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- und Reinraumbereich möglich
•Sicherer Griff
•Hervorragendes Tastgefühl
Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
Material: Dyneema, Polyurethan, teilbeschichtet
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.C.
Herstellerartikelnummer:
4317784793933
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 9,01*
€ 11,52*
6 Tage
288
12
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 11,55*
Lager 4012
288
12
€ 4,90*
ab € 9,91*
€ 12,25*
2 Tage
288
12
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,61*
1 Tag
288
12
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 12,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.