Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter S, PU/Polyamid, Größe 10, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Fitter S, PU/Polyamid, Größe 10, FORTIS
Handschuh Fitter S, PU/Polyamid, Größe 10, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-135445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784793971
EAN/GTIN:
     4317784793971
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Fitter S«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Extrem feinfühlig
•Ergonomische Passform
•Nahtlos gestrickt
Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Material: Feinstrick-Polyester mit Soft-Polyurethan-Beschichtung
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784793971
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4476
12
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,90*
Lager 4012
4476
12
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,94*
4 Tage
3774
12
€ 4,79*
ab € 0,64*
€ 0,96*
12
€ 9,80*
ab € 0,6666*
€ 0,9966*
6 Tage
4434
12
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.