Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-135545 Herst.-Nr.: 4007591112033 EAN/GTIN: 4007591112033 |
| |
|
| | |
| Moltofill aussen Molto Außen Moltofill Spachtelpulver ist ideal zum universellen Ausbessern, Füllen, Spachteln, Glätten, Formen und Modellieren im Außenbereich. Universell und vielseitig trotzt die Spachtelmasse Regen, Hagel, Schauer, Stürmen und Unwetter. Einfach und schnell werden Schäden repariert. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen. Beim Verkleben von Bauplatten bitte Herstellerangaben beachten. Bindet auch auf feuchten Untergründen ab. • Wasser- und frostbeständig • Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C • Farbe: weiß • Trockenzeit: durchgetrocknet nach ca. 18 Stunden Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 kg | Marke: | molto |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007591112033, Moltofill |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,47* | € 4,55* | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,36* | € 4,56* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,63* | € 5,14* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,52* | € 5,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,64* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|