Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moltofill aussen 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moltofill aussen 1 kg
Moltofill aussen 1 kg
Moltofill aussen 1 kg
Moltofill aussen 1 kg
Moltofill aussen 1 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007591112033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4007591112033
EAN/GTIN:
     4007591112033
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
spachtelmasse
Moltofill Außen

Außen Moltofill Spachtelpulver ist ideal zum universellen Ausbessern, Füllen, Spachteln, Glätten, Formen und Modellieren im Außenbereich. Universell und vielseitig trotzt die Spachtelmasse Regen, Hagel, Schauer, Stürmen und Unwetter. Einfach und schnell werden Schäden repariert. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen. Beim Verkleben von Bauplatten bitte Herstellerangaben beachten. Bindet auch auf feuchten Untergründen ab. • Wasser- und frostbeständig • Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C • Farbe: weiß • Trockenzeit: durchgetrocknet nach ca. 18 Stunden

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizenH315: Verursacht HautreizungenH318: Verursacht schwere Augenschäden
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30157876
Inhalt:
1 kg
Ursprungsland:
Niederlande
Herstellerartikelnummer:
5087706
Herstellername:
Akzo Nobel Deco GmbH
Markenname:
MOLTO

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Moltofill, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
12
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 4,55*
12
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 4,56*
3 Tage
30
12
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,14*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,52*
€ 5,24*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.