Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-49798 Herst.-Nr.: 5087706 EAN/GTIN: 4007591112033 |
| | |
|
| | |
| Moltofill Außen Außen Moltofill Spachtelpulver ist ideal zum universellen Ausbessern, Füllen, Spachteln, Glätten, Formen und Modellieren im Außenbereich. Universell und vielseitig trotzt die Spachtelmasse Regen, Hagel, Schauer, Stürmen und Unwetter. Einfach und schnell werden Schäden repariert. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen. Beim Verkleben von Bauplatten bitte Herstellerangaben beachten. Bindet auch auf feuchten Untergründen ab. • Wasser- und frostbeständig • Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C • Farbe: weiß • Trockenzeit: durchgetrocknet nach ca. 18 Stunden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | MFA: 1 | Inhalt: | 1 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moltofill aussen 1 kg |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,44* | € 4,54* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,33* | € 4,55* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,60* | € 5,13* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,49* | € 5,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,61* | € 5,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|