Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 911 2 -10 mm Satz Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher DIN 911 2 -10 mm Satz Format
Winkelschraubendreher DIN 911 2 -10 mm Satz Format
Artikel-Nr.:
     4012-136421
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784095433
EAN/GTIN:
     4317784095433
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz Format, im Kunststoff-Schiebekasten, glanzvernickelt

Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.
Lieferung im Kunststoff-Schiebekasten.

Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, inbusschlüssel sw 10 din 911, din 911, imbusschlüssel 10mm, 911, 58470005, DIN911, FORMAT, Handwerkzeug, Inbus-Schlüssel, Schraubendrehersatz, Schraubenschlüssel, Schraubenziehersatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeuge, Sechskant-Stiftschlüssel, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Winkelschraubendreher, Winkelschraubendrehersatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
363
20
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,30*
Lager 4012
363
1
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 5,94*
2 Tage
358
1
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 5,97*
4 Tage
191
1
€ 4,30*
ab € 4,24*
€ 6,46*
1 Tag
358
1
€ 8,50*
ab € 4,73*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784094948
ab € 0,18*
Zubehör
Format
4317784094832
ab € 0,0812*
Zubehör
Format
4317784094825
ab € 0,0812*
Zubehör
Format
4317784094870
ab € 0,102*
Zubehör
Format
4317784094887
ab € 0,17*
Zubehör
Format
4317784094894
ab € 0,23*
Zubehör
Format
4317784094900
ab € 0,32*
Zubehör
Format
4317784094924
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.