| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1375949 Herst.-Nr.: 25201060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eine einzigartige Kombination von Allergieprävention und Tragekomfort.Typ: Allgemeine Einmalhandschuhe|Laborhandschuhe - Die Microflex® NeoTouch®-Handschuhe waren die ersten Neopren-Einmalhandschuhe für Industriearbeiten.
- Durch den Verzicht auf Naturlatex eignen sich die Handschuhe der Microflex® NeoTouch®-Reihe für den Schutz vor Allergien des Typs I. Ihre Puderfreiheit begrenzt das Dermatitisrisiko.
- Sie bieten einen exzellenten Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen. Durch ihre exklusive Rezeptur sind Microflex® NeoTouch®-Handschuhe auf überzeugende Weise die komfortabelsten Einmalhandschuhe aus Synthetik auf dem aktuellen Markt.
- Die PU-Innenbeschichtung der Microflex® NeoTouch®-Handschuhe gewährleistet ein leichtes An-/Ausziehen. Ihre texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff. Der Rollrand sorgt für einen sicheren Sitz und ihre grüne Farbe vereinfacht ihre Identifizierung.
- Microflex® NeoTouch®-Handschuhe haben ein AQL von 1,5 für Mikrolöcher. Damit sind die gesetzlichen Auflagen für medizinische Handschuhe erfüllt.
Standards:- ASTM D6977
- Category III
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 374:2003
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 421:2010
- EN 421:2010
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- Please consult the IFU
- ISO 13485
- FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved
Verpackungseinheit:100 Handschuhe/Spender 10 Spender/Umkarton 1000 Handschuhe/Umkarton Weitere Informationen: | | Dicke: | 0.13 mm | Länge: | 285 mm | Dicke der Manschette: | 0.11 / 4.3 | Äußere Handschuhoberfläche: | Texturierte Finger | Silikonfrei: | Nein | Steril/Unsteril: | Nein | Gepudert/Puderfrei: | Puderfrei | Größe: | 5,5-6,0 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen radioaktive Kontamination: | Ja | Schutz gegen chemische Risiken: | K P T | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Produkttyp: | Einweghandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe grün, gummihandschuh, untersuchungshandschuhe ansell |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 19,17* | € 27,32* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,87* | € 31,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|