| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1376001 Herst.-Nr.: RIG014R110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Optimum an Komfort, Leistung und HochspannungsschutzTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Die Marigold-Isolierhandschuhe für Elektriker von Ansell aus reinem Naturgummilatex werden für eine einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchbeschichtungsverfahren hergestellt.
- Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung.
- Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken.
- Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen.
- Zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C).
- Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 1.000 V
Anwendungsbereiche:- Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung
- Elektrounternehmen
- Herstellung und Wartung von Hybridmotoren
- Maintenance Repairs and Operations (MRO) in allen Industrien
- Reparatur- und Wartungsarbeiten im Nahverkehrsbereich
- Wartungs-, Reparatur- und Transmissionsarbeiten im Stromversorgungsbereich
- Reparatur von Telefonanlagen in der Nähe von Stromleitungen
Standards:- CE-Nummer
- Ecovadis label
- EN ISO 21420:2020
- EN 60903:2003
- PPE category ELECTRICAL
- Kategorie III
- ASTM D120
- EN388:2016
- Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Verpackungseinheit: - 1 Paar pro Beutel, 20 Paar pro Umkarton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Rot | Länge: | 280-360 mm | Größe: | 11 | Latexfrei: | false | Schutz gegen elektrische Spannung: | Ja | Produkttyp: | Elektrikerhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 39,65* | € 47,87* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,77* | € 48,84* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,63* | € 52,59* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 46,76* | € 59,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|