Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe TEGERA 295, Kat. II, grau/blau/weiß, Gr. 14


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Anwendung
Anwendung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     4012-1377699
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     295-14
EAN/GTIN:
     7340118327099
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Professioneller und beliebtester wasserdichter Winterhandschuh für Arbeiten im Freien in Kälte und Nässe. Das ergonomische Design bietet überragenden ganztägigen Komfort und reduziert die Ermüdung der Hand. Die Kombination aus robustem Leder und 40 g Thinsulate™ Technologie macht ihn zum idealen Handschuh für Kälteisolierung bei unterschiedlichsten Arbeiten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
295
Größe:
14
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Eigenschaft:
flüssigkeitsdicht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 17,36*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 13,36*
€ 18,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 17,40*
€ 25,21*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paar
ab 12 Paar
€ 17,00*
€ 20,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paar
ab 24 Paar
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paar
ab 36 Paar
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paar
ab 60 Paar
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 109,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.